BRAMMER
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
55042
55042.100.100
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
Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem se zahloubením pro pilot DIN 6912 Nerezocel A4 M10X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Nízká válcová hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
100 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Nízká válcová hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dh
5
dk
16
Plný závit L ≤
35
k
6.5
L (mm)
100
P
1.5
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
6912
Čísla materiálu
Objednací číslo
55042.100.100
EAN
8715494140966
UBB
500571423952
UNSPSC
31161605