text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7984 Ocel Pozinkované 08.8 M8X45


Referência
Průměr
Délka
Třída 08.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Nízká válcová hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Průměr M8
Délka 45 mm
Třída 08.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Nízká válcová hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Dimensões

b (min.) 22
d-D M8
dk 13
Plný závit L ≤ 30
k 5
L (mm) 45
P 1.25
s 5

Padrões

DIN 7984

Números do artigo

Referência 07090.080.045
EAN 8715492063229
UBB 953351823661
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.