text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7984 Nerezocel A4 M4X14


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Nízká válcová hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 14 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Nízká válcová hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

b (min.) 14
d-D M4
dk 7
Plný závit L ≤ 20
k 2.8
L (mm) 14
P 0.7
s 2.5

Normy

DIN 7984

Čísla materiálu

Objednací číslo 55040.040.014
EAN 8715494619219
UBB 500633364293
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.