FOCAL MEDITECH B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
51040
51040.050.030
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
Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7984 Nerezocel A2 M5X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Nízká válcová hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
30 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Nízká válcová hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
b (min.)
16
d-D
M5
dk
8.5
Plný závit L ≤
25
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7984
Čísla materiálu
Objednací číslo
51040.050.030
EAN
8715492260239
UBB
952351678976
UNSPSC
31161605