WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínáky, kabely a koncovky
Bezpečnostní dráty
54253
54253.060.025
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
Šroub s bezpečnostním drátem Nerezocel A2 6X25MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
17
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
17
Rozměry
B
13
D
6.3
D (mm)
6
L (mm)
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
54253.060.025
EAN
4043377306418
UBB
500616950993
UNSPSC
31162400
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce