text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub pro napínače s navařovacími konci a maticí DIN 525 DIN 525 Ocel Bez PU 4.6 weldable M8X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.6 weldable
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 140 mm
Značka Fabory
Třída 4.6 weldable
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 40
d-D M8
ds (max.) 8
L (mm) 140
m 6.5
P 1.25
s 13

Normy

DIN 525

Čísla materiálu

Objednací číslo 16221.080.140
EAN 8717077313767
UBB 500650992315
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.