text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub pro napínače s navařovacími konci a maticí DIN 525 DIN 525 Ocel Bez PU 4.6 weldable M36X310


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.6 weldable
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M36
Délka 310 mm
Značka Fabory
Třída 4.6 weldable
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 125
d-D M36
ds (max.) 36
L (mm) 310
m 29
P 4
s 55

Normy

DIN 525

Čísla materiálu

Objednací číslo 16221.360.310
EAN 8717077313859
UBB 500650993222
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.