text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub pro napínače s navařovacími konci a maticí DIN 525 DIN 525 Ocel Bez PU 4.6 weldable M30X270


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.6 weldable
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Délka 270 mm
Značka Fabory
Třída 4.6 weldable
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 105
d-D M30
ds (max.) 30
L (mm) 270
m 24
P 3.5
s 46

Normy

DIN 525

Čísla materiálu

Objednací číslo 16221.300.270
EAN 8717077313842
UBB 500650993149
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.