Svařovací svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svařovací svorníky
16221
16221.200.210
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
Šroub pro napínače s navařovacími konci a maticí DIN 525 DIN 525 Ocel Bez PU 4.6 weldable M20X210
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.6 weldable
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
210 mm
Značka
Fabory
Třída
4.6 weldable
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
75
d-D
M20
ds (max.)
20
L (mm)
210
m
16
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
525
Čísla materiálu
Objednací číslo
16221.200.210
EAN
8717077313811
UBB
500650992802
UNSPSC
31162400
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce