text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub pro napínače s navařovacími konci a maticí DIN 525 DIN 525 Ocel Bez PU 4.6 weldable M16X190


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.6 weldable
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 190 mm
Značka Fabory
Třída 4.6 weldable
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 65
d-D M16
ds (max.) 16
L (mm) 190
m 13
P 2
s 24

Normy

DIN 525

Čísla materiálu

Objednací číslo 16221.160.190
EAN 8717077313804
UBB 500650992729
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.