text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub pro napínače s navařovacími konci a maticí DIN 525 DIN 525 Ocel Bez PU 4.6 weldable M10X150


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.6 weldable
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 150 mm
Značka Fabory
Třída 4.6 weldable
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b 45
d-D M10
ds (max.) 10
L (mm) 150
m 8
P 1.5
s 17

Normy

DIN 525

Čísla materiálu

Objednací číslo 16221.100.150
EAN 8717077313774
UBB 500650992497
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.