Nedtrain Oud
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
Šrouby do dřeva
55870
55870.045.035
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
Šroub do dřeva se zápustnou (plochou) hlavou s drážkou DIN 97 Nerezocel A4 4,5X35MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.5 mm
Délka
35 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (max.)
2.35
L (mm)
35
n
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2250
DIN
97
NF
E25-604
Čísla materiálu
Objednací číslo
55870.045.035
EAN
8715494107181
UBB
500571532851
UNSPSC
31161508