Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřeva
55866
55866.040.030
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
Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s křížovou drážkou DIN 7996-Z Nerezocel A4 4X30MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
FABORY
Typ drážky
Pozidriv
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
30 mm
Značka
FABORY
Typ drážky
Pozidriv
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
30
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-603
NEN
2254
DIN
7996 Z
Čísla materiálu
Objednací číslo
55866.040.030
EAN
8715494272773
UBB
500571878460
UNSPSC
31161508