text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s drážkou DIN 96 Nerezocel A2 5X35MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 35 mm
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.

Rozměry

D (mm) 5
dk 10
ds 5
k (max.) 3.5
L (mm) 35
n 1.2

Normy

NF E25-606
NEN 2251
DIN 96

Čísla materiálu

Objednací číslo 51860.050.035
EAN 8715492311566
UBB 950350092652
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.