text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s drážkou DIN 96 Mosaz CU2/CU3 Poniklované 6X30MM

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Povrchová úprava Poniklované
Váha kusu (g) 8.123
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.

Rozměry

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Normy

NF E25-606
DIN 96
NEN 2251

Čísla materiálu

Objednací číslo 49310.060.030
EAN 8715492858290
UBB 950350071524
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.