text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s drážkou DIN 96 Mosaz CU2/CU3 Poniklované 2,5X10MM

Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Povrchová úprava Poniklované

Specifikace

Průměr 2.5 mm
Délka 10 mm
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Povrchová úprava Poniklované
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.

Rozměry

D (mm) 2.5
dk 5
ds 2.5
k (max.) 1.7
L (mm) 10
n 0.6

Normy

NEN 2251
DIN 96
NF E25-606

Čísla materiálu

Objednací číslo 49310.025.010
EAN 8715492857712
UBB 950350065922
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.