text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A4 70 M8X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 40 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 40
P 1.25
s 13

Normy

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Čísla materiálu

Objednací číslo 55018.080.040
EAN 8715494554398
UBB 500634446867
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.