text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A4 70 M6X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 50 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 50
P 1
s 10

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
EN ≈1665
ISO ≈4162

Čísla materiálu

Objednací číslo 55018.060.050
EAN 8715494554039
UBB 500634445950
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.