text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A4 70 M10X55


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 55 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 55
P 1.5
s 15

Normy

DIN ≈6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Čísla materiálu

Objednací číslo 55018.100.055
EAN 8715494554886
UBB 500634448194
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.