text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M8X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 30 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Normy

DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162

Čísla materiálu

Objednací číslo 51018.080.030
EAN 8715494551984
UBB 500635894560
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.