text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M8X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 16 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Normy

ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921

Čísla materiálu

Objednací číslo 51018.080.016
EAN 8715494551946
UBB 500635894230
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.