text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M6X55


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 55 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 55
P 1
s 10

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Čísla materiálu

Objednací číslo 51018.060.055
EAN 8715494550840
UBB 500634388119
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.