Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šestihranné šrouby s přírubou
51018
51018.060.050
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
Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M6X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
50 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
50
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈4162
DIN
≈6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51018.060.050
EAN
8715494551922
UBB
500635894073
UNSPSC
31161620