text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M10X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 50 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 50
P 1.5
s 15

Normy

DIN ≈6921
EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Čísla materiálu

Objednací číslo 51018.100.050
EAN 8715494552158
UBB 500635895716
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.