text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s ozubenou přírubou DIN ≈6921 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 90 M8X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 90
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 25 mm
Třída 90
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

d-D M8
dc 18.2
k 7
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Objednací číslo 01055.080.025
EAN 8715494147392
UBB 500571175388
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.