Nastavovací kroužky
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
Podložky a kroužky
Nastavovací kroužky
51373
51373.080.001
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
Šestihranný stavěcí šroub s kuželovým hrotem DIN ˜705A Nerezová ocel (SS) A2 50 s DIN 914
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
51373.080.001
Průměr
Značka
FABORY
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
M80
Značka
FABORY
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
705-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
51373.080.001
EAN
8715494057950
UBB
500720253938
UNSPSC
31162400