text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný klíč Wera 967 XL TORX® TX 9 x 101


967 XL TORX® L-klíč, dlouhý, TX 9 x 101 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nástroje jsou rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím i značení rozměrů na L-klíčích, které je odolné proti opotřebení.

Objednací číslo 1U174569
Izolace Ne
Velikost (TX) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 XL
Type Torx L-Key

Popis

967 XL TORX® L-klíč, dlouhý, TX 9 x 101 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nástroje jsou rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím i značení rozměrů na L-klíčích, které je odolné proti opotřebení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U174569
EAN 4013288194060
UBB 500686616235
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05024462001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.