text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný klíč Wera 967 XL HF TORX® TX 9 x 101


967 XL HF TORX® L-klíč s přidržovací funkcí, dlouhý, TX 9 x 101 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí j

Objednací číslo 2Z306798
Izolace Ne
Velikost (TX) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Popis

967 XL HF TORX® L-klíč s přidržovací funkcí, dlouhý, TX 9 x 101 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím i značení velikosti na L-klíči, které je odolné proti opotřebení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z306798
EAN 4013288193681
UBB 500686614412
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05024452001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.