text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný klíč Wera 967 SXL TORX® HF Multicolour TX 10 x 112


967 SXL HF TORX® L-klíč Vícebarevný s přidržovací funkcí, dlouhý, TX 10 x 112 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a dlouhou životnost. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevný

Objednací číslo 5P121801
Izolace Ne
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 SXL
Type HF Torx L-Key

Popis

967 SXL HF TORX® L-klíč Vícebarevný s přidržovací funkcí, dlouhý, TX 10 x 112 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a dlouhou životnost. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P121801
EAN 4013288194169
UBB 500686612275
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05024473001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.