text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný klíč Wera 967 SL TORX® HF TX 27 x 112


967 SL TORX® HF L-klíč Vícebarevný s přidržovací funkcí, TX 27 x 112 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a dlouhou životnost. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným označen

Objednací číslo 4U793404
Izolace Ano
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Popis

967 SL TORX® HF L-klíč Vícebarevný s přidržovací funkcí, TX 27 x 112 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a dlouhou životnost. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U793404
EAN 4013288185297
UBB 500668582397
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05024176001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.