text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný klíč Wera 967 PKXL TORX® TX 40 x 224


967 PKXL L-klíč TORX®, dlouhý, TX 40 x 224 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po

Objednací číslo 3K776288
Izolace Ne
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Popis

967 PKXL L-klíč TORX®, dlouhý, TX 40 x 224 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím odolnému značení velikosti na L-klíčích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K776288
EAN 4013288194138
UBB 500686610451
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05024469001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.