text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný klíč Wera 967/9 TX XL 1 XL Sada 9 kusů


967/9 TX XL 1 Sada L-klíčů TORX®, dlouhá, 9 kusů 3x 967 XL TORX® L-klíč, dlouhý: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL TORX® L-klíč, dlouhý: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmVysoce kvalitní sada L-klíčů pro zapuštěné šrouby TORX®. Částečně s kuličkovým hrotem: kuličkový konec na dlouhém rameni

Objednací číslo 0A563619
Balení Jiný
Velikost (TX) 40
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Velikost (TX) 40
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 9
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Type Ball Ended Long Torx Key Set

Popis

967/9 TX XL 1 Sada L-klíčů TORX®, dlouhá, 9 kusů 3x 967 XL TORX® L-klíč, dlouhý: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL TORX® L-klíč, dlouhý: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmVysoce kvalitní sada L-klíčů pro zapuštěné šrouby TORX®. Částečně s kuličkovým hrotem: kuličkový konec na dlouhém rameni umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím i značení velikosti na L-klíčích, které je odolné proti opotřebení. Dodávají se v praktickém klipovém uzávěru z materiálu odolného proti opotřebení, který umožňuje bezpečné uložení L-klíčů i jejich snadné vyjmutí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A563619
EAN 4013288193520
UBB 500686616649
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05024460001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.