text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný klíč Wera 950 SPKL HF Multicolour HF5,0 x 154


950 SPKL HF L-klíč vícebarevný, metrický, s funkcí držení, 5 x 154 mmVysoce kvalitní L-klíče Wera s barevně označeným, praktickým plastovým pouzdrem. Díky tomu je nástroj rychle dostupný a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná do ruky i při nízkých teplotách. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubo

Objednací číslo 0A225819
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 154
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 154
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 27
Testováno VDE Ne
Značka WERA
Model 950 SPKL HF

Popis

950 SPKL HF L-klíč vícebarevný, metrický, s funkcí držení, 5 x 154 mmVysoce kvalitní L-klíče Wera s barevně označeným, praktickým plastovým pouzdrem. Díky tomu je nástroj rychle dostupný a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná do ruky i při nízkých teplotách. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení šroubové drážky. Kulový konec na dlouhém rameni umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Přidržovací funkce bezpečně drží šrouby na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím odolnému značení velikosti na L-klíčích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A225819
EAN 4013288188366
UBB 500686608646
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022202001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.