text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Šestihranný klíč Wera 950 SPKL HF Multicolour HF3,0 x 123


950 SPKL HF L-klíč vícebarevný, metrický, s funkcí přidržení, 3 x 123 mmVysoce kvalitní L-klíče Wera s barevně označeným, praktickým plastovým pouzdrem. Díky tomu je nástroj rychle dostupný a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná do ruky i při nízkých teplotách. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vr

Objednací číslo 9R537542
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 123
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 123
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 21
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 SPKL HF

Popis

950 SPKL HF L-klíč vícebarevný, metrický, s funkcí přidržení, 3 x 123 mmVysoce kvalitní L-klíče Wera s barevně označeným, praktickým plastovým pouzdrem. Díky tomu je nástroj rychle dostupný a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná do ruky i při nízkých teplotách. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení šroubové drážky. Kulový konec na dlouhém rameni umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Přidržovací funkce bezpečně drží šrouby na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím odolnému značení velikosti na L-klíčích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R537542
EAN 4013288188342
UBB 500686608232
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022200001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.