text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný klíč Gedore DTT 42 5 mm


T-rukojeť pevná, T-rukojeť pevná

Cikkszám G2199.050.001
Celková délka (mm)
Design T-handle
Izolace Ano
Šířka klíče (mm) 5
Délka hřídele (mm) 180
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Celková délka (mm) 180
Design T-handle
Izolace Ano
Šířka klíče (mm) 5
Délka hřídele (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 180
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 90
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 87
Komoditní kód 8204110000
Type Hex Key Wrench

Leírás

T-rukojeť pevná, T-rukojeť pevná

Cikkszámok

Cikkszám G2199.050.001
EAN 4010886836170
UBB 500503832288
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 1669567
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.