text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný šroubovací bit Facom 1,3 mm 4 mm Hex 28 mm

Artículo No. 7K863977
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 1.3
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný

Especificaciones

Velikost bitu (mm) 1.3
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 1.3
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom
HS kód 82079099

Números de artículo

Artículo No. 7K863977
EAN 3148510231525
UBB 500639070217
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr EH.001.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.