text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Šestihranný šroubovací bit Facom 0,9mm 4mm Hex 28mm

Objednací číslo 7G499961
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 0.9
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne

Specifikace

Velikost bitu (mm) 0.9
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 0.9
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom
HS kód 82079099

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G499961
EAN 3148510231518
UBB 500638970086
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky EH.000.9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.