text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný šroub se zápustnou hlavou (Torx) ISO 14581 Ocel Pozinkovaná 08.8 M6X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 2.35
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 2.35
Info All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Komoditní kód 7318159589

Rozměry

Délka závitu (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
P 1
Drážka T30

Čísla materiálu

Objednací číslo 13345.060.010
EAN 8717077020863
UBB 500722815585
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.