text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný šroub se šestihrannou maticí, metrický závit ISO DIN 601/555 Ocel Žárový zinek 4.6 ISO metrický M10X60

Specifikace

Průměr M10
Délka 60 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 57
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.ISO metrický

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
m 8
P 1.5
s 17

Normy

NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
ISO ≈4016/4033

Čísla materiálu

Objednací číslo 08405.100.060
EAN 8717077288324
UBB 500648044179
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.