text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice s nekovovou vložkou MF DIN 985 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M24X2,00

Specifikace

Průměr M24
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M24
h 24
P 2
s 36

Normy

NF E25-412
ISO 10512
DIN 985

Čísla materiálu

Objednací číslo 12352.240.200
EAN 8715492578037
UBB 951355102876
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.