text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice s nekovovou vložkou MF DIN 985 Ocel Pozinkované žlutě pasivované |8| M10X1,00

Specifikace

Průměr M10
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M10
h 10
P 1
s 17

Normy

NF E25-412
ISO 10512
DIN 985

Čísla materiálu

Objednací číslo 12352.100.100
EAN 8715492577962
UBB 951355102124
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.