text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice s nekovovou vložkou MF DIN 985 Ocel Pozinkované |5| M33X1,50 (≠DIN)


Objednací číslo
Průměr
Třída |5|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M33
Třída |5|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M33
h 33
P 1.5
s 50

Normy

DIN 985
ISO 10512
NF E25-412

Čísla materiálu

Objednací číslo 12320.330.150
EAN 8715492577528
UBB 950355121027
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.