text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice s nekovovou vložkou MF DIN 985 Ocel Pozinkované |10| M20X1,50


Objednací číslo
Průměr
Třída |10|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Třída |10|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M20
h 20
P 1.5
s 30

Normy

DIN 985
NF E25-412
ISO 10512

Čísla materiálu

Objednací číslo 12360.200.150
EAN 8717077217010
UBB 500648365913
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.