text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice celokovová typ USN Ocel Pozinkované M45

Specifikace

Průměr M45
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. USN
Info
  • Tyto samosvorné šestihranné matice SNEP by měly být používány v kombinaci se šrouby jakostní třídy ≤ 6.8.
  • Samosvorné šestihranné matice SNEP typ USN jsou k dispozici na vyžádání, do M80 (včetně).The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type USN hexagon nuts:
    • Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.

Rozměry

d-D M45
m 45
P 4.5
s 70

Čísla materiálu

Objednací číslo 13190.450.001
EAN 8715492581471
UBB 950355142239
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.