text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice celokovová MF DIN 980V Ocel Pozinkované 8 M20X1,50


Objednací číslo
Průměr
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M20
h (max.) 20
P 1.5
s 30

Normy

DIN 980-V
ISO 10513
NEN 2452
NF E25-410

Čísla materiálu

Objednací číslo 12912.200.150
EAN 8715492580337
UBB 950355819174
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.