text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice celokovová MF DIN 980V Ocel Pozinkované 8 M10X1,25


Objednací číslo
Průměr
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M10
h (max.) 10
P 1.25
s 17

Normy

ISO 10513
DIN 980-V
NEN 2452
NF E25-410

Čísla materiálu

Objednací číslo 12912.100.125
EAN 8715492580276
UBB 950355886074
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.