text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná samojistné matice celokovová H130-ESN Ocel Pozinkované M24

Specifikace

Průměr M24
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. H130-ESN
Info
  • Tyto šestihranné matice s předpětím SNEP musí být použity v kombinaci se šrouby třídy ≤ 8.8.Special features of steel prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
    • These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
    • Temperature resistant from -50 °C up to + 300°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
      • Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
      • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
      • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.

Rozměry

d-D M24
m 31.2
P 3
s 36

Čísla materiálu

Objednací číslo 13200.240.001
EAN 8715492581600
UBB 950355903226
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.