Pojistné matice
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
Pojistné matice
13200
13200.120.001
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
Šestihranná samojistné matice celokovová H130-ESN Ocel Pozinkované M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H130-ESN
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H130-ESN
Info
Tyto šestihranné matice s předpětím SNEP musí být použity v kombinaci se šrouby třídy ≤ 8.8.Special features of steel prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
Temperature resistant from -50 °C up to + 300°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Rozměry
d-D
M12
m
15.6
P
1.75
s
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
13200.120.001
EAN
8715492581556
UBB
950355144961
UNSPSC
31161727