Speciální matice
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
Speciální matice
06060
06060.256.001
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
Šestihranná pásová matice vysoká Automatová ocel 1 InchX33
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Automatová ocel
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Fine
Závitů na palec
14
Info
For corresponding track shoe bolts see Section 1.
Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6vysoký typ
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1 Inch-14G
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Automatová ocel
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Fine
Závitů na palec
14
Info
For corresponding track shoe bolts see Section 1.
Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6vysoký typ
Rozměry
m
33
s (mm)
38.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
06060.256.001
EAN
8715492544056
UBB
950355047602
UNSPSC
31161727