Nízké matice
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
Nízké matice
01586
01586.240.001
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
Šestihranná nízká matice, ISO - metrický závit DIN 439 2 Ocel Žárový zinek 04 M24
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
Závit matic je řezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
Nenatřený závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
Rozměry
d-D
M24
m
12
P
3
s
36
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
01586.240.001
EAN
8715492413604
UBB
951355062773
UNSPSC
31161727